9257-31027 POWERGRIP CTB 270 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:270 L 050
Rubix:160000000465773
Produttore:925731027
EAN:5412571224528
9257-31027 POWERGRIP CTB 270 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31027 POWERGRIP CTB 270 L 050


Cinghia
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri organi di trasmissione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni di piccole dimensioni (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dentale)
Numero di denti72
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)685,8 mm
Codice doganale40103900
€ 9,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione