9257-05302 POWERGRIP CTB 900 XXH 400

PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:900 XXH 400
Rubix:160000000465708
Produttore:92575302
EAN:5412571223828
9257-05302 POWERGRIP CTB 900 XXH 400

Riepilogo info tecniche

Profiloxxh
Lunghezza primitiva90 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-05302 POWERGRIP CTB 900 XXH 400


CINGHIA

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxxh
Lunghezza primitiva90 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Passo di dentatura31,75 mm
Materialecloroprene (anima);fibra di vetro (cavo di trazione);nylon (rivestimento in tessuto)
Numero di denti72
Altezza15,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)2286 mm
Codice doganale40103900
€ 634,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 774,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione