9254-53616 MANICOTTO POWERGRIP CTB 172 L 711MM
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:172 L 2800
Rubix:160000000465688
Produttore:925453616
EAN:5412571384383




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 17,2 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-53616 MANICOTTO POWERGRIP CTB 172 L 711MM
Cinghia
Le cinghie dentate sincrone classiche Gates PowerGrip offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per i vostri azionamenti a tempo convenzionali come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazione si estende dai meccanismi di piccole dimensioni (stampanti per computer) a macchinari per impieghi gravosi (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 17,2 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 46 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 436,88 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 334,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore