9257-11140 POWERGRIP CTB 1400 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1400 MXL 012
Rubix:160000000465716
Produttore:925711140
EAN:5412571223941
9257-11140 POWERGRIP CTB 1400 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva14 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-11140 POWERGRIP CTB 1400 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva14 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti175
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)355,6 mm
Codice doganale40103900
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione