9277-41004 POWERGRIP CTB 464 MXL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:464 MXL 025
Rubix:160000000466074
Produttore:927741004
EAN:5412571235050
9277-41004 POWERGRIP CTB 464 MXL 025

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva4,64 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-41004 POWERGRIP CTB 464 MXL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva4,64 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti58
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)117,86 mm
Codice doganale40103900
3,72 IVA esclusa
/ Unità
4,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione