9257-21025 POWERGRIP CTB 250 XL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:250 XL 025
Rubix:160000000465743
Produttore:925721025
EAN:5412571224221
9257-21025 POWERGRIP CTB 250 XL 025

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva25 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-21025 POWERGRIP CTB 250 XL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva25 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti125
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)635 mm
Codice doganale40103900
4,10 IVA esclusa
/ Unità
5,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione