9277-41807 POWERGRIP CTB 405 L 075
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:405 L 075
Rubix:160000000466258
Produttore:927741807
EAN:5412571238471




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 40,5 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-41807 POWERGRIP CTB 405 L 075
Cinghia
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 40,5 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Numero di denti | 108 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1028,7 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione