9257-44085 POWERGRIP CTB 850 H 200

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:850 H 200
Rubix:160000000465914
Produttore:925744085
EAN:5412571225952
9257-44085 POWERGRIP CTB 850 H 200

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva85 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-44085 POWERGRIP CTB 850 H 200


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le cinghie di distribuzione sincrone classiche PowerGrip Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) ai macchinari per impieghi gravosi (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva85 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti170
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2159 mm
Codice doganale40103900
€ 104,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione