9257-31024 POWERGRIP CTB 240 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:240 L 050
Rubix:160000000465771
Produttore:925731024
EAN:5412571224504
9257-31024 POWERGRIP CTB 240 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31024 POWERGRIP CTB 240 L 050


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti64
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)609,6 mm
Codice doganale40103900
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore