9257-90180 POWERGRIP CTB 124 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:124 XL 037
Rubix:160000000465994
Produttore:925790180
EAN:5412571227093
9257-90180 POWERGRIP CTB 124 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva12,4 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-90180 POWERGRIP CTB 124 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva12,4 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti62
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)314,96 mm
Codice doganale40103900
€ 4,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione