9254-50121 MANICOTTO POWERGRIP CTB 660 L 457MM
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:660 L 1800
Rubix:160000000465434
Produttore:925450121
EAN:5412571214024




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 66 '' |
| Larghezza cinghia | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-50121 MANICOTTO POWERGRIP CTB 660 L 457MM
Cinghia
Cinghia sincrona Gates PowerGrip CTB per trasmissione e posizionamento, con 176 denti e larghezza 12,5 mm.
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 66 '' |
| Larghezza cinghia | 12,5 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | neoprene con corde in fibra di vetro e rivestimento denti in nylon |
| Numero di denti | 176 |
| Serie | powergrip ctb |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1676,4 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 529,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 646,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione