CINGHIA 600 L 050 ZR

Cinghia di trasmissione ZR L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:600 L 050
Rubix:160000000550621
Produttore:1676218
EAN:4014486008289
CINGHIA 600 L 050 ZR

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 600 L 050 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Profilol
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialegomma
Numero di denti160
Altezza3,6 mm
Lunghezza primitiva (mm)1524 mm
Codice doganale40103600
15,25 IVA esclusa
/ Unità
18,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione