9254-50065 MANICOTTO POWERGRIP CTB 300 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:300 L 2800
Rubix:160000000465423
Produttore:925450065
EAN:5412571213720
9254-50065 MANICOTTO POWERGRIP CTB 300 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50065 MANICOTTO POWERGRIP CTB 300 L 711MM


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri sistemi di sincronizzazione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da trasmissioni di piccole dimensioni (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti80
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)762 mm
Codice doganale40103900
€ 454,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 554,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore