9254-52915 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 XH 330MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1400-XH
Rubix:160000000465650
EAN:5412571216332
9254-52915 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 XH 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-52915 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 XH 330MM


CINGHIA
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni a sincronismo convenzionali come catene e ingranaggi. Il campo d'applicazione si estende da trasmissioni di minima portata (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe per olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia330 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti160
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)3556 mm
Codice doganale40103900
1155,18 IVA esclusa
/ Unità
1409,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione