Riferimenti
Optibelt:173L
Rubix:160000000558977
Produttore:1647473
EAN:4014486006254




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 17,25 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO L 173 ZRW
Cinghia dentata
Cinghia dentata piatta ZR a rotolo Optibelt
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Lunghezza primitiva | 17,25 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 46 |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 438,15 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore