Riferimenti
Optibelt:322 L 075
Rubix:160000000550568
Produttore:1566893
EAN:4014486007138





Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 32,25 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 322 L 075 ZR
optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Lunghezza primitiva | 32,25 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 86 |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 819,15 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione