9277-41822 POWERGRIP CTB 1856 MXL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1856 MXL 025
Rubix:160000000466272
Produttore:927741822
EAN:5412571238617
9277-41822 POWERGRIP CTB 1856 MXL 025

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva18,56 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-41822 POWERGRIP CTB 1856 MXL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva18,56 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti232
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)471,42 mm
Codice doganale40103900
5,73 IVA esclusa
/ Unità
6,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione