9257-33045 POWERGRIP CTB 450 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:450 L 100
Rubix:160000000465821
Produttore:925733045
EAN:5412571225006
9257-33045 POWERGRIP CTB 450 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33045 POWERGRIP CTB 450 L 100


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dentato)
Numero di denti120
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1143 mm
Codice doganale40103900
27,85 IVA esclusa
/ Unità
33,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione