Riferimenti
Gates:9254-50110-MM
Rubix:160000000465564
EAN:5412571213966


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 54 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 540 L VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 540 L variabile, passo 9,525 mm, 144 denti e larghezza 457,2 mm. Costruzione in neoprene con corda in fibra di vetro e rivestimento in nylon; -30/+100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 54 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | cloroprene (neoprene) + dente in nylon + corda in fibra di vetro |
| Numero di denti | 144 |
| Serie | 540-l |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1371,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore