9254-53483 MANICOTTO POWERGRIP CTB 390 H 457MM

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:390-H
Rubix:160000000465679
EAN:5412571217407
9254-53483 MANICOTTO POWERGRIP CTB 390 H 457MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-53483 MANICOTTO POWERGRIP CTB 390 H 457MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali a sincronismo come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia18 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti78
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)990,6 mm
Codice doganale40103900
382,32 IVA esclusa
/ Unità
466,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore