CINGHIA 420 DL 075 ZR D

optibelt ZR DL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:420 DL 075
Rubix:160000000551090
Produttore:1900398
EAN:4014486012286
CINGHIA 420 DL 075 ZR D

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 420 DL 075 ZR D


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.
Double-Sided Timing Belts

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialegomma
Numero di denti112
Altezza4,57 mm
Lunghezza primitiva (mm)1066,8 mm
Codice doganale40103500
63,80 IVA esclusa
/ Unità
77,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione