9254-50427 MANICOTTO POWERGRIP CTB 190 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:190-XL
Rubix:160000000465497
9254-50427 MANICOTTO POWERGRIP CTB 190 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva19 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50427 MANICOTTO POWERGRIP CTB 190 XL 711MM


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva19 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecorda di trazione in fibra di vetro (fiberglass) o acciaio; denti e supporto in gomma (neoprene/policloroprene); rivestimento dei denti in nylon.
Numero di denti95
Seriepowergrip ctb
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)482,6 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
265,95 IVA esclusa
/ Unità
324,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore