Riferimenti
Gates:TP-600-L
Rubix:160000000465565
EAN:5412571214000


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 60 '' |
| Larghezza cinghia | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 600 L VARIABLE MM
Cinghia dd
Punti di forza
- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 60 '' |
| Larghezza cinghia | 12,5 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) con denti in nylon; corda di trazione in fibra di vetro |
| Numero di denti | 160 |
| Serie | twin power |
| Altezza | 4,58 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1524 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore