Riferimenti
Pro-Rope:240L075
Rubix:170000000527229
Produttore:240L075


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 240 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 240-L-075 (19,05MM) 240 L 075
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 240 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Numero di denti | 64 |
| Altezza | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione