9277-42603 POWERGRIP CTB 94 XL 031

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:94 XL 031
Rubix:160000000466423
Produttore:927742603
EAN:5414465087721
9277-42603 POWERGRIP CTB 94 XL 031

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva9,4 ''
Larghezza cinghia7,94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-42603 POWERGRIP CTB 94 XL 031


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva9,4 ''
Larghezza cinghia7,94 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti47
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)238,76 mm
Codice doganale40103900
3,19 IVA esclusa
/ Unità
3,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione