Riferimenti
Gates:9254-53483-MM
Rubix:160000000465523
EAN:5412571217407


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 39 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 390 H VARIABLE MM
Manicotto sincronizzato Gates PowerGrip CTB con profilo H, passo 12,7 mm e 78 denti. Lunghezza primitiva 990,6 mm, per trasmissione precisa in ambienti con temperature da -30°C a +100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 39 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 78 |
| Serie | powergrip® ctb |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 990,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore