it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO DD TP HTD 935 5M VARIAB
MANICOTTO DD TP HTD 935 5M VARIAB
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9249-50001-MM
Rubix:
160000000465170
EAN:
5414465484285
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DD TP HTD 935 5M VARIAB
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MANICOTTO 367 L VARIABLE MM
CINGHIA 390 L 100 ZR
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 450 L 150 K
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 120 XL 050 K
9257-31027 POWERGRIP CTB 270 L 050
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 100 XL 037 K
CINGHIA 1400 H 075 ZR
CINGHIA DENTATA POLLICI 270 H 075
CINGHIA DENTATA POLLICI 600 H 200
CINGHIA 300 H 300 ZR
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 104 XL 031 K
CINGHIA 900 H 200 ZR
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 540 L 075 K
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 160 XL 037 K
MANICOTTO XL 156 ZRW