9254-50208 MANICOTTO POWERGRIP CTB 510 H 457MM

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:510-H
Rubix:160000000465447
EAN:5412571214307
9254-50208 MANICOTTO POWERGRIP CTB 510 H 457MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia457 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50208 MANICOTTO POWERGRIP CTB 510 H 457MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri organi di trasmissione a tempo convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia457 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti102
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1295,4 mm
Codice doganale40103900
463,49 IVA esclusa
/ Unità
565,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore