9254-52861 MANICOTTO POWERGRIP CTB 560 XH 330MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:560-XH
Rubix:160000000465641
EAN:5412571216073
9254-52861 MANICOTTO POWERGRIP CTB 560 XH 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva56 ''
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-52861 MANICOTTO POWERGRIP CTB 560 XH 330MM


CINGHIA
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri sistemi di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva56 ''
Larghezza cinghia330 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti64
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1422,4 mm
Codice doganale40103900
574,08 IVA esclusa
/ Unità
700,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore