9277-53467 POWERGRIP CTB 1200 MXL 019

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1200 MXL 019
Rubix:160000000466574
Produttore:927753467
EAN:5412571261233
9277-53467 POWERGRIP CTB 1200 MXL 019

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva12 ''
Larghezza cinghia4,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-53467 POWERGRIP CTB 1200 MXL 019


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva12 ''
Larghezza cinghia4,8 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti150
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)304,8 mm
Codice doganale40103900
3,61 IVA esclusa
/ Unità
4,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione