9277-42364 POWERGRIP CTB 1000 MXL 019

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1000 MXL 019
Rubix:160000000466285
Produttore:927742364
EAN:5412571240832
9277-42364 POWERGRIP CTB 1000 MXL 019

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva10 ''
Larghezza cinghia4,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-42364 POWERGRIP CTB 1000 MXL 019


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva10 ''
Larghezza cinghia4,8 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti125
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)254 mm
Codice doganale40103900
3,37 IVA esclusa
/ Unità
4,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione