9277-52276 POWERGRIP CTB 146 XL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:146 XL 025
Rubix:160000000466478
Produttore:927752276
EAN:5412571254181
9277-52276 POWERGRIP CTB 146 XL 025

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva14,6 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-52276 POWERGRIP CTB 146 XL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva14,6 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti73
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)370,84 mm
Codice doganale40103900
3,10 IVA esclusa
/ Unità
3,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione