9277-54056 POWERGRIP CTB 1460 H 075

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1460 H 075
Rubix:160000000466706
Produttore:927754056
EAN:5412571264081
9277-54056 POWERGRIP CTB 1460 H 075

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva146 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-54056 POWERGRIP CTB 1460 H 075


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva146 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti292
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)3708,4 mm
Codice doganale40103900
€ 64,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione