9254-50387 MANICOTTO POWERGRIP CTB 140 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:140-XL
Rubix:160000000465483
EAN:5412571215199
9254-50387 MANICOTTO POWERGRIP CTB 140 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva14 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50387 MANICOTTO POWERGRIP CTB 140 XL 711MM


CINGHIA
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione economica, esente da manutenzione e di qualità OE per i vostri azionamenti convenzionali di distribuzione come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dagli azionamenti minimi (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe per olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva14 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti70
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)355,6 mm
Codice doganale40103900
236,17 IVA esclusa
/ Unità
288,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore