9257-33036 POWERGRIP CTB 367 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:367 L 100
Rubix:160000000465818
Produttore:925733036
EAN:5412571224979
9257-33036 POWERGRIP CTB 367 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva36,7 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33036 POWERGRIP CTB 367 L 100


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per i vostri azionamenti a sincronizzazione convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per l'impiego in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva36,7 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti98
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)932,18 mm
Codice doganale40103900
€ 24,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione