9254-40175 MANICOTTO POWERGRIP CTB 350 XL 457MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:350-XL
Rubix:160000000465268
EAN:5412571211658
9254-40175 MANICOTTO POWERGRIP CTB 350 XL 457MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva35 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-40175 MANICOTTO POWERGRIP CTB 350 XL 457MM


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva35 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti175
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)889 mm
Codice doganale40103900
249,34 IVA esclusa
/ Unità
304,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione