9257-22008 POWERGRIP CTB 80 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:80 XL 037
Rubix:160000000465747
Produttore:925722008
EAN:5412571224269
9257-22008 POWERGRIP CTB 80 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva8 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-22008 POWERGRIP CTB 80 XL 037


CINGHIA
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri organi di trasmissione convenzionali come catene e ruote dentate. Il loro campo di applicazione si estende dai ridotti azionamenti (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe olio, ecc.). Il profilo a dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva8 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti40
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)203,2 mm
Codice doganale40103900
3,62 IVA esclusa
/ Unità
4,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione