9277-41128 POWERGRIP CTB 672 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:672 MXL 012
Rubix:160000000466105
Produttore:927741128
EAN:5412571235661
9277-41128 POWERGRIP CTB 672 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva6,72 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-41128 POWERGRIP CTB 672 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva6,72 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti84
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)170,69 mm
Codice doganale40103900
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione