Riferimenti
Gates:736 XL 031
Rubix:160000000466418
Produttore:927742598
EAN:5414465087677


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 73,6 '' |
| Larghezza cinghia | 7,94 mm |
Dettagli del prodotto : 9277-42598 POWERGRIP CTB 736 XL 031
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 73,6 '' |
| Larghezza cinghia | 7,94 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 368 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1869,44 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione