9277-53242 POWERGRIP CTB 1400 XH 400
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1400 XH 400
Rubix:160000000466536
Produttore:927753242
EAN:5412571259759


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 140 '' |
| Larghezza cinghia | 101,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-53242 POWERGRIP CTB 1400 XH 400
CINGHIA
Punti di forza
•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Applicazioni
macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 140 '' |
| Larghezza cinghia | 101,6 mm |
| Passo di dentatura | 22,22 mm |
| Materiale | cloroprene (nucleo);fibra di vetro (cordino di trazione);nylon (rivestimento in tessuto);neoprene (corpo) |
| Numero di denti | 160 |
| Altezza | 11,4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 3556 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 469,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 572,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione