Riferimenti
Gates:9254-50078-MM
Rubix:160000000465556
EAN:5412571213805

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 345 L VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 345 L a lunghezza variabile. Sezione L con passo 9,525 mm e 92 denti, altezza totale 3,60 mm per trasmissioni sincrone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Numero di denti | 92 |
| Serie | 345-l |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 876,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
