9254-50483 MANICOTTO POWERGRIP CTB 300 XL 457MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:300-XL
Rubix:160000000465515
EAN:5412571215762
9254-50483 MANICOTTO POWERGRIP CTB 300 XL 457MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia457 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50483 MANICOTTO POWERGRIP CTB 300 XL 457MM


CINGHIA
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali sistemi di trasmissione a sincronismo come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da trasmissioni di minima potenza (stampanti per computer) a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia457 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti150
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)762 mm
Codice doganale40103900
227,16 IVA esclusa
/ Unità
277,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione