Riferimenti
Optibelt:330 H 500 ZRW
Rubix:999181000076485
Produttore:1739931
EAN:4044978232571


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 330 H 500 ZRW
Manicotto Optibelt per cinghie dentate sincrone della serie ZR, profilo H. Variante 330 H 500 ZRW: larghezza 500 mm, passo 12,7 mm, -30/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | elastomero cr (compound) / tessuto in poliammide |
| Numero di denti | 66 |
| Serie | zr (optibelt) |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 838,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 261,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 318,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore