Riferimenti
Gates:9254-50208-MM
Rubix:160000000465527
EAN:5412571214307


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 51 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 510 H VARIABLE MM
Gates® classical synchronous PowerGrip® Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Manicotto Gates PowerGrip CTB per cinghie sincrone 510 H (pitch 12,7 mm). 102 denti, lunghezza primitiva 1295,4 mm, con intervallo di esercizio -30/+100°C.
Punti di forza
•Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 51 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon; corda di trazione in fibra di vetro |
| Numero di denti | 102 |
| Serie | 510-h |
| Altezza | 5,95 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1295,4 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore