9277-42519 POWERGRIP CTB 568 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:568 MXL 012
Rubix:160000000466343
Produttore:927742519
EAN:5414465077555
9277-42519 POWERGRIP CTB 568 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva5,68 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-42519 POWERGRIP CTB 568 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva5,68 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti71
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)144,27 mm
Codice doganale40103900
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione