Riferimenti
Gates:296-MXL
Rubix:160000000465368
EAN:5414465077654




Riepilogo info tecniche
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2,96 '' |
| Larghezza cinghia | 457 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-40674 MANICOTTO POWERGRIP CTB 296 MXL 457MM
CINGHIA
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2,96 '' |
| Larghezza cinghia | 457 mm |
| Passo di dentatura | 2,03 mm |
| Numero di denti | 37 |
| Altezza | 1,14 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 75,18 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione