9277-52960 POWERGRIP CTB 507 XH 500

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:507 XH 500
Rubix:160000000466533
Produttore:927752960
EAN:5412571258363
9277-52960 POWERGRIP CTB 507 XH 500

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva50,7 ''
Larghezza cinghia127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-52960 POWERGRIP CTB 507 XH 500


CINGHIA

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva50,7 ''
Larghezza cinghia127 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialecr
Numero di denti58
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1287,78 mm
Codice doganale40103900
€ 269,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 328,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione