9257-33018 POWERGRIP CTB 187 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:187 L 100
Rubix:160000000465808
Produttore:925733018
EAN:5412571224870
9257-33018 POWERGRIP CTB 187 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva18,7 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-33018 POWERGRIP CTB 187 L 100


Cinghia
Le Gates PowerGrip Timing belts sincrone classiche offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per le vostre trasmissioni a sincronismo convenzionali come catene e ingranaggi. La gamma di applicazioni si estende dalle trasmissioni di piccole dimensioni (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dentato trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva18,7 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecloroprene
Numero di denti50
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)474,98 mm
Codice doganale40103900
16,47 IVA esclusa
/ Unità
20,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione