9246-50218 TWIN POWER 270 H 075 TP

Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP 270 H 075
Rubix:160000000465057
Produttore:924650218
EAN:5414465081873
9246-50218 TWIN POWER 270 H 075 TP

Riepilogo info tecniche

Profilodh
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9246-50218 TWIN POWER 270 H 075 TP


Cinghia dd

Punti di forza

- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodh
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialegomma
Numero di denti54
Altezza5,95 mm
Lunghezza primitiva (mm)685,8 mm
Codice doganale40103900
74,23 IVA esclusa
/ Unità
90,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore