9254-40570 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1280 MXL 711MM
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1280 MXL 2800
Rubix:160000000465360
Produttore:925440570
EAN:5412571213164


Riepilogo info tecniche
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 12,8 '' |
| Larghezza cinghia | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-40570 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1280 MXL 711MM
CINGHIA
Cinghia dentata Gates PowerGrip MXL da 1280,0 mm di lunghezza primitiva, 160 denti e larghezza 6,4 mm. Corpo in neoprene con denti in nylon.
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
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 12,8 '' |
| Larghezza cinghia | 6,4 mm |
| Passo di dentatura | 2,03 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 160 |
| Serie | powergrip timing belts |
| Altezza | 1,1 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 325,12 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 374,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 456,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione